コヤナギ
イージーレイン
全8色展開と豊富なサイズ展開で、より多くのニーズに対応。
斬新なデザインでワーキングだけでなく、レジャーに普段使いに幅広い場面で活躍。
仕様
防水加工、撥水加工、ビニル付き着脱式フード、二重袖+マジックテープ、前開きパンツ、両腰ポケット、ベルト通し、反射ライン、ブリーズブロンズ
耐水圧(mm)
20000(初期値)
素材
表地:ポリエステル100%タフタ(塩化ビニル樹脂引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュ
内容量
1着
全35種類を絞り込む
色
選択してください
シルバー
ネイビー
ブラック
ブルー
蛍光イエロー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529855
EZ-155
ブルー
S
76~86
155~165
66~74
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529871
EZ-155
ブルー
M
84~92
160~170
72~82
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529880
EZ-155
ブルー
L
90~98
165~175
78~88
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529889
EZ-155
ブルー
LL
96~104
170~180
86~96
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529898
EZ-155
ブルー
3L
102~110
175~185
94~104
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529907
EZ-155
ブルー
4L
108~116
180~185
102~112
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529916
EZ-155
ブルー
5L
114~122
180~185
110~120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529925
EZ-155
ネイビー
S
76~86
155~165
66~74
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529941
EZ-155
ネイビー
M
84~92
160~170
72~82
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529950
EZ-155
ネイビー
L
90~98
165~175
78~88
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529959
EZ-155
ネイビー
LL
96~104
170~180
86~96
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529968
EZ-155
ネイビー
3L
102~110
175~185
94~104
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529977
EZ-155
ネイビー
4L
108~116
180~185
102~112
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529986
EZ-155
ネイビー
5L
114~122
180~185
110~120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68529995
EZ-155
ブラック
S
76~86
155~165
66~74
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530011
EZ-155
ブラック
M
84~92
160~170
72~82
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530020
EZ-155
ブラック
L
90~98
165~175
78~88
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530029
EZ-155
ブラック
LL
96~104
170~180
86~96
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530038
EZ-155
ブラック
3L
102~110
175~185
94~104
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530047
EZ-155
ブラック
4L
108~116
180~185
102~112
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530056
EZ-155
ブラック
5L
114~122
180~185
110~120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530065
EZ-155
シルバー
S
76~86
155~165
66~74
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530081
EZ-155
シルバー
M
84~92
160~170
72~82
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530090
EZ-155
シルバー
L
90~98
165~175
78~88
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530099
EZ-155
シルバー
LL
96~104
170~180
86~96
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530108
EZ-155
シルバー
3L
102~110
175~185
94~104
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530117
EZ-155
シルバー
4L
108~116
180~185
102~112
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530126
EZ-155
シルバー
5L
114~122
180~185
110~120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530135
EZ-155
蛍光イエロー
S
76~86
155~165
66~74
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530151
EZ-155
蛍光イエロー
M
84~92
160~170
72~82
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530160
EZ-155
蛍光イエロー
L
90~98
165~175
78~88
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530169
EZ-155
蛍光イエロー
LL
96~104
170~180
86~96
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530178
EZ-155
蛍光イエロー
3L
102~110
175~185
94~104
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530187
EZ-155
蛍光イエロー
4L
108~116
180~185
102~112
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
68530196
EZ-155
蛍光イエロー
5L
114~122
180~185
110~120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください