曜日別特売

テンキー式 ミニ電子金庫 5L

テンキー式 ミニ電子金庫 5L - SISテンキー式 ミニ電子金庫 5L - SISテンキー式 ミニ電子金庫 5L - SISテンキー式 ミニ電子金庫 5L - SISテンキー式 ミニ電子金庫 5L - SISテンキー式 ミニ電子金庫 5L - SISテンキー式 ミニ電子金庫 5L - SISテンキー式 ミニ電子金庫 5L - SIS

置き場所を選ばないお手軽な小型金庫。
デジタルで暗証番号を入力するテンキー式だから鍵の携帯が不要。
ピッキングに強い鍵も付属しています。
さらに防犯性を高めることができる、固定用アンカーボルト付き。
重要書類や貴重品の管理に。

材質スチール、プラスチック付属品単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×2本、非常用鍵×2個質量(kg)2.7使用電池単三乾電池×4本寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:22.8×13.3×16.8、外寸:23×17×17内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※本製品は防盗用金庫とは性能が異なります。防盗用金庫のような体破壊強度はありません。
※本製品に耐火性能はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522950S-17ET-BK2.7ブラック
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68522959S-17ET-WH2.7ホワイト
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする