テンキー式 電子金庫 デジタル金庫

テンキー式 電子金庫 デジタル金庫 - SISテンキー式 電子金庫 デジタル金庫 - SISテンキー式 電子金庫 デジタル金庫 - SISテンキー式 電子金庫 デジタル金庫 - SISテンキー式 電子金庫 デジタル金庫 - SISテンキー式 電子金庫 デジタル金庫 - SISテンキー式 電子金庫 デジタル金庫 - SISテンキー式 電子金庫 デジタル金庫 - SIS

自宅での大事な書類など、どのように保管していますか?
ただ書類ボックスなどに入れているだけの方も多いはず...
そんな方には!金庫があれば心強い!
頑丈なテンキー式の電子金庫なので、大切な貴重品をしっかり保管!
もし暗証番号を忘れた場合や電池切れでも非常用鍵で開閉可能なので安全・安心です!

材質スチール、プラスチック使用電池単三乾電池×4本内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※本製品は防盗用金庫とは性能が異なります。防盗用金庫のような体破壊強度はありません。
※本製品に耐火性能はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
サイズ
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522968S-20D6.2単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×2本、非常用鍵×2個S内寸:30.5×14×19.5、外寸:31×20×20
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68522977S-25D8.9単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×4本、非常用鍵×2個M内寸:34.5×18.5×24.5、外寸:35×25×25
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする