曜日別特売

たおれん君 ローリングベース タンクブラック パックシート仕様

たおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 - シンエイたおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 - シンエイたおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 - シンエイたおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 - シンエイたおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 - シンエイたおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 - シンエイたおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 - シンエイたおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 - シンエイ

ローリングベースにブラックタンクが新登場。よりシックでスタイリッシュな印象になりました。風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。

用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68529618RB-TB-A1PBA1上部:ブラック
120,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68529627RB-TB-A1PSA1上部:シルバー
120,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68529636RB-TB-B1PBB1上部:ブラック
135,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68529645RB-TB-B1PSB1上部:シルバー
135,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする