曜日別特売

10円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)

10円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き) - 東亜電子工業

ドライヤー等に。Max15A
動作時間動作枚数設定可能
大容量金庫 100円硬貨250枚収納
ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。
異硬貨返却機能。
設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など
外部機器との通信用コネクタ付き

仕様10円硬貨専用質量(kg)約2.0Kg枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170(W)×220(H)×70(D)制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559316TD-AD-10H
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする