曜日別特売

100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)

100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き) - 東亜電子工業

コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。
大手エアコンメーカ向けに長い実績を誇る回路。
動作時間、動作枚数設定可能。
大容量金庫 100円硬貨250枚収納。
ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。
異硬貨返却機能。
使用例:公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、遊具やスポーツ器具の時間貸し、など
外部機器との通信用コネクタ付き

仕様100円硬貨質量(kg)約2取付前後左右 5°以内容量約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります消費電力(W)4以下出力リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A枚数1枚動作~7枚及び10枚外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70機能異硬貨返却機能あり設定時間30秒~ 199分30秒 (30秒単位)動作環境屋内専用 温度0℃~+50℃ 湿度30%~90%(結露、結氷なきこと)定格電源AC100V 50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68559307TD-AD-100NH
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする