曜日別特売

トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ

トイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・FTドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠・表示鎌錠タイプ。

用途※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。セット内容扉・枠適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68551510-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551519-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551528-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551537-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551546-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551555-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551571-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551580-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551589-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551598-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551607-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551616-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551625-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551641-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551650-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551659-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551668-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551677-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551686-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551695-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551711-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551720-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551729-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551738-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551747-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551756-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551765-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551781-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551790-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68551799-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
106,800
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする