曜日別特売

トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ

トイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレ上吊り片引き戸セット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠・表示鎌錠タイプ。

用途※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。セット内容扉・枠適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553007-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553016-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553025-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553041-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553050-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553059-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553068-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553077-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553086-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】592×1970【枠】1203×2024R:右引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553095-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】592×1970【枠】1203×2024L:左引563
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553111-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553120-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553129-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553138-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553147-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553156-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553165-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553181-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553190-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553199-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553208-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553217-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553226-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553235-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553251-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553260-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553269-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553278-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553287-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68553296-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
116,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする