曜日別特売

とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m

とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m - アスコとらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m - アスコとらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m - アスコ

国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。

用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553540AGS-SHTS-2020
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする