曜日別特売

ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm

ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm - 八木熊ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm - 八木熊ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm - 八木熊ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm - 八木熊ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm - 八木熊

KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。角タイプでコーナー部分に設置、スロープとして使用できます。

用途敷鉄板や、段差部分の角用に。長さ(mm)384幅(mm)235厚さ(mm)29.5質量(kg)1タイプ角型鉄板厚さ(mm)19~25内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685534971137070302
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする