曜日別特売

*レイナカンパニー 37℃のしずく(箱付 710ml

*レイナカンパニー 37℃のしずく(箱付 710ml - ワークス

ビタミン、ミネラルたっぷりでポリフェノールは赤ワインの約5倍。さらに53種の植物発酵エキス(まるみ酵素)配合で美容と健康のサポートにおすすめ。美味しいから毎日続けて飲みやすい。1杯あたり(30ml中)で41.7kcal。

用途おいしい飲み方いろいろ。水、炭酸、ミルク、カクテルなどお好きなドリンクに加えて美味しくお召し上がりください。グリーン購入法適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534010-
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする