曜日別特売

隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)

隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) - アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) - アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) - アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) - アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) - アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) - アラオ隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) - アラオ

単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。

用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50内容量1個
注意
※連結使用にはこちらの製品が2個必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553506AR-1475
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする