ワークス
シザーケース P016
収納部は外せるのでお手入れがしやすい。6丁差しで手前にはダッカールをさせる。
材質
上質PU革
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
色
質量(g)
幅(cm)
ベルト長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68534220
P016
1枚
2WAYベルト
黒
276
5
約68-131
¥
5,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
68534229
P016
1枚
2WAYベルト
ブラウン
276
5
約68-131
¥
5,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
68534755
P016
1個
3WAYベルト
ブラウン
276(ベルト含む)
2.5
68~131
¥
5,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください