ワークス
キッズ補助イス
置くだけで既存のチェアが子供用に。靴のまま使える保護マット付。
幅(mm)
保護マット:380、400
色
ブラウン
高さ(mm)
165
奥行(mm)
保護マット:280、250
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68534500
-
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください