曜日別特売

ワンダム AHI-252 ストレートアイロン ブラック

ワンダム AHI-252 ストレートアイロン ブラック - ワンダム

「CAREモード」で髪の状態に適した施術が可能!メンズスタイリングから本格的な縮毛矯正までオールマイティに使える一台。ハンドル周りが12mmのスリムなデザインで使いやすい。60~200℃まで10℃毎で調整可能。ダイヤル式のスイッチで簡単操作。

質量(g)400電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)45コード長さ(m)2.8グリーン購入法適合立ち上がり時間(s)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534299AHI-252
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする