RC-15 ワゴン

RC-15 ワゴン - ワークス

引き出しをサイドパネルとしても利用可能な収納力に優れたワゴン。取り外せるドライヤーホルダーは2箇所に設置でき、状況や使い方によって使い分け可能!360度回転式キャスター採用だから動きもスムーズで使いやすい。

仕様天板1段、引き出し式パッド2段、引き出し式仕切り付パッド2段、サイドポケット×2、ドライヤーホルダー付寸法(mm)350×390質量(kg)6.8高さ(mm)840保証期間3ヶ月間特性360度回転式キャスター・組立式グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534780RC-15
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする