曜日別特売

シザースワークス493(6.0インチ30目)

シザースワークス493(6.0インチ30目) - ワークス

ボリュームダウンしつつニュアンスも出せるカット率25~30%のセニングシザー。ブラックボディが目を引くデザイン。

仕様●カット率(%):約25~30●溝:あり材質ステンレス鋼形状オフセット型コブ付質量(g)63直径(Φcm)リング右:2.2、リング左:2全長(cm)16.9刃型正刃・R刃グリーン購入法適合刃長(cm)7.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68534195493
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする