1000Wの省電力ながら、風速20m/秒オーバーの高風速を実現したドライヤー。力強い風で速乾ドライが可能。速乾ドライとスタイリング、それぞれのモードに最適な風速で設計された2段階設定に加え、スライド式のクールショットスイッチ付きで、温風/冷風を即座に切り替えできる。また、手首に負担をかけない本体約370gの軽量設計で、長時間使っても手が疲れにくいので、サロンワークのストレスを軽減できる。グリップは、手に馴染むフォルムで持ちやすく、扱いやすいサイズ感。取り外してお手入れできる吸入口カバーと洗えるフィルターで、清潔に使用可能。サロンワークに最適な長さ3mのロングコード仕様。