千住金属工業
鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き
容量
1kg
備考
ヤニ入り
機能
鉛フリー:○
含有量(%)
スズ:0.965
線径(mm)
Φ1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554057
ESC21-F4-1.0
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください