曜日別特売

電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き

電池ケース 単3×2本 スイッチ・リード線付き - GB[制御機器]

単3電池2本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、リード線も付いています。

適合単3スイッチあり端子形状リード線配列縦1×横2×1段数量(本)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557478GB-BHS-3X2-LW
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする