曜日別特売

2連式ボリューム B特性 20kΩ

2連式ボリューム B特性 20kΩ - LINKMAN

こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。
・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。
・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。
・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。

取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557006RD925G-QA1-B203
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする