2連式ボリューム A特性 10kΩ

2連式ボリューム A特性 10kΩ - 東京コスモス電機

RV24は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信機器に適した信頼性の高い製品で密閉構造です。RV24YGは、1軸2連形のAカーブなので、ステレオのボリュームコントロールなどに適しています。

仕様RV:炭素系付属品取り付けナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー形状1軸2連形寸法(mm)24.6 dia.使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10スイッチなし定格電力(W)40℃時:0.2、85℃時:0大きさΦ24タイプ寿命15000回転シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20抵抗値全抵抗値範囲:1kΩ~2MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性A(対数形)機械的回転角度(°)300±5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554039RV24YG20S15A103
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする