曜日別特売

2連式ボリューム B特性 200kΩ

2連式ボリューム B特性 200kΩ - LINKMAN
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68557040RD925G-QA1-B204
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする