2連式ボリューム B特性 10kΩ

2連式ボリューム B特性 10kΩ - 東京コスモス電機

東京コスモス電機のRV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。

取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68554005RV24YG20SB103
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする