LINKMAN
2連式ボリューム B特性 500kΩ
取付
基板実装
外形寸法(mm)
10×12×9
定格電力(W)
0.05
軸の形状
溝形
抵抗値
500kΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
シャフト寸法(mm)
Φ6×15
抵抗変化特性
B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68557049
RD925G-QA1-B504
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください