2連式ボリューム A特性 100kΩ

2連式ボリューム A特性 100kΩ - LINKMAN2連式ボリューム A特性 100kΩ - LINKMAN2連式ボリューム A特性 100kΩ - LINKMAN

こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。
・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。
・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。
・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。

軸の形状溝形抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
定格電力(W)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556970RD925G-QA1-A10410×12×90.025Φ6×15
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
68557085R1610G-RB1-A104Φ160.06Φ6×20
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
68557128R1610G-QB1-A104Φ160.06Φ6×15
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする