2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色

2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色 - 坂詰製作所2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色 - 坂詰製作所

高輝度LEDによる多彩な発光色!
DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。
耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。
各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。

材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685549312DUL-10ML-RO/W
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする