日本ケミコン
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF(105℃・低Z品・10個1セット)
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
16
ケース寸法(mm)
10×20
静電容量
1000μF
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.16
定格リプル電流(mArms)
1220
パッケージ
ラジアル
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68553716
ELXZ160ELL102MJ20S*A
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください