曜日別特売

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 50V 120uF(105℃・低Z品)

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 50V 120uF(105℃・低Z品) - 日本ケミコン
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)50ケース寸法(mm)10×16静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)755パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553628ELXV500ELL121MJ16S
オープン
63
69(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする