曜日別特売

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR)

高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR) - 日本ケミコン

日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。
高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。

使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16寿命6000hrs静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.032(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)1650リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553856EKZH350ELL471MJ16S
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする