GB[制御機器]
2.54mmピッチコネクタ 4ピン
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状
ストレート
ピッチ(mm)
2.54
定格
250V-2.5A
ピン数(ピン)
4極
適合電線
AWG28~AWG22
入数(個)
1
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558266
ZL2542-4PS
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください