MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック

MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック - GB[制御機器]

mcroSDHCカードに保存した音楽を再生可能なMP3プレーヤー搭載ヘッドホン!!
MP3及びWMA形式の音楽ファイルを再生できます。
32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。
再生や曲送り、ボリューム調整など各種操作ボタンが本体に搭載されています。
3.5mmステレオケーブル(別売)を接続してMP3プレーヤーなどに接続して普通のヘッドホンとしても使用できます。
コンパクトサイズで手軽に持ち運べます。
付属のUSBケーブルを使用すれば、パソコンのUSBポートなどから充電する事ができます。

付属品専用USB充電ケーブル・説明書(英語)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力/108充電時間(時間)2再生時機能MP3:32kbps~320kbps / WMA:48kbps~192kbps対応メモリーカードmicroSDHC(最大32GB)インピーダンス(Ω)32対応ファイルMP3及びWMAドライバー径(Φmm)40駆動時間(時間)最大18内容量1個
注意
※microSDHCカード及び3.5mmステレオケーブルは別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558686EM-IEPMRH8801-BK
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする