MiniDisplayPort-VGA変換アダプター

MiniDisplayPort-VGA変換アダプター - GB[制御機器]

ミニディスプレイポート-VGA変換アダプタ
MiniDisplayPortを搭載したパソコンをVGA(アナログRGB)インターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。
プロジェクターや大画面テレビにVGA(アナログRGB)しか入力がない場合に非常に便利です。

用途使用例:パソコン(MiniDisplayPort(メス)搭載)→当製品(MiniDisplayPort-VGA)→VGAケーブル(オス-オス)→ディスプレイ(VGA(メス)搭載)ホワイトケーブル長(m)約0.2コネクタ形状パソコン側:MiniDisplayPort オス、ディスプレイ側:VGA(ミニD-sub15pin) メスケーブル径(Φmm)約5.0内容量1個
注意
※Appleのライセンス商品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68558650EM-EAMDPVGA-WH
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする