曜日別特売

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 - SMC
記号【ストローク調整ユニット】左側:L 低荷重用ショックアブソーバ、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ使用チューブ内径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)410オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ガイド追記号リニアガイド1軸オーダーメイド仕様アジャストボルト付ストローク調整ユニット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68553601MY2H25G-410L-M9BL-XB20
140,920
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする