Kタイプ熱電対センサユニット
データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。
このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。
STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート
MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載
サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃)
I2C通信インターフェース(アドレス:0x66)
CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。
開発環境:Arduino IDE、UIFlow