M5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003)

M5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003) - M5StackM5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003) - M5StackM5Stack用PM2.5 大気質センサモジュール(PMSA003) - M5Stack

周囲環境の大気質を測定できるM5Stack用モジュール
デジタルユニバーサル粒子状物質濃度センサPMSA003を使用して、単位体積あたりの空気中のさまざまなサイズの浮遊粒子の数を計測し、正確に空気質をモニターできるセンサモジュールです。大気質に関する重要な情報を収集し、環境を改善するための機器にリアルタイムで正確な濃度データを提供できます。
低消費電力
M5Stackのスタッキング拡張システム互換

セット内容M5Stack用PM2.5 大気質センサベース(PMSA003) ×1、ネジ ×2、六角レンチ ×1寸法(mm)54×54×18.7電源USB Type-Cコネクタ(メス)分解能(μm)【最小粒度】0.3センサー【PM2.5】PMSA003(レーザー散乱法による精密測定、デジタル出力、UART通信)分解能【粒子状物質濃度】1μg/m3電源電圧(V)5測定範囲(μm)【粒子状物質】0.3~1.0/1.0~2.5/2.5~10デジタル出力I2Cインターフェース動作温度0~+40℃出力信号UART内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556559M5STACK-M134
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする