曜日別特売

上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ

上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

用途※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。セット内容扉・枠・ケーシング適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549105-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549121-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549130-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549139-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549148-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549157-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549166-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549175-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549191-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549200-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549209-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549218-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549227-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549236-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549245-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549261-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549270-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549279-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549288-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549297-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
126,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする