曜日別特売

上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ

上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

用途※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。セット内容扉・枠・ケーシング適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68549306-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549315-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549331-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549340-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549349-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549358-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549367-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549376-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549385-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549401-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549410-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549419-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549428-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549437-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549446-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549455-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549471-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549480-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549489-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68549498-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
117,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする