曜日別特売

2本引き込み戸セット・MOドアタイプ

2本引き込み戸セット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス2本引き込み戸セット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉2枚・枠・ケーシング・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】2431×2024適合壁厚(mm)【ケーシング】152~215開口幅(mm)1571内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68535008-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)R:右引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535017-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)L:左引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535026-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)R:右引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535035-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)L:左引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535051-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)R:右引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535060-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)L:左引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535069-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)R:右引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535078-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)L:左引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535087-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)R:右引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68535096-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)L:左引
271,900
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする