曜日別特売

上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ

上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。

セット内容扉・枠枠寸法(mm)【固定枠】114内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68541509-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541518-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541527-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541536-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541545-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541561-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541570-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541579-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541588-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541597-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541606-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541615-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541631-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541640-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541649-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541658-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541667-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541676-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541685-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68541701-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
103,600
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする