曜日別特売

上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ

上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り片引き戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。

セット内容扉・枠枠寸法(mm)【固定枠】114内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
引手
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68540310-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540319-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540328-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540337-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540346-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540355-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540371-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540380-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540389-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】712×1970【枠】1443×2024R:右引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540398-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】712×1970【枠】1443×2024L:左引683
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540407-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540416-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540425-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540441-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540450-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540459-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540468-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540477-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540486-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】812×1970【枠】1643×2024R:右引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68540495-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)【ドア】812×1970【枠】1643×2024L:左引783
108,900
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする