曜日別特売

3本引き込み戸セット・S2ドアタイプ

3本引き込み戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス3本引き込み戸セット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。

セット内容扉3枚・枠・敷居寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】3198×2024開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68536505-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)R:右引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536521-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)L:左引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536530-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)R:右引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536539-扉・枠:NK(ナチュラルオーク) 敷居:HN(ハニーナチュラル)L:左引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536548-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)R:右引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536557-扉・枠:GO(グレージュオーク) 敷居:SK(ソフトキャメル)L:左引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536566-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)R:右引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536575-扉・枠:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)L:左引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536591-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)R:右引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68536600-扉・枠:RD(ロイヤルナッツダーク) 敷居:MB(モカブラウン)L:左引
302,900
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする