曜日別特売

6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf

6.0×6.0表面実装タクトスイッチ 高さ4.3mm 操作力180gf - GB[制御機器]

オーディオ機器、オフィス機器、通信機器、測定装置、テレビ、ビデオレコーダーなどの全タイプの電子機器向け
リフロー方式はんだ付け可能

高さ(mm)4.3定格50mA、12V DC絶縁抵抗100mW(min)、100V DCRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力250V AC(1分)動作温度範囲(℃)-30~+85操作力(gf)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573280TVDM04-4.3-180GF
オープン
41
45(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする