ウエラジャパン
ウエラ コントゥラ HS62
シザーではカットしきれない細かい毛やおくれ毛を確実にカット。フル充電で連続60分使用可能。ひとつのアタッチメントで4段階の刈高さ調節。
付属品
充電スタンド、オイル、掃除用ブラシ
全長(mm)
140
質量(g)
120
電源
コードレス(充電式)
刃幅(mm)
30
連続使用時間
約60分
充電時間
約1時間
保証期間
1年
グリーン購入法
適合
アタッチメント
1つ(3~6mm)/0.4、3、4、5、6mmの刈高さ調節可能。
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68564688
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください