曜日別特売

NORフラッシュメモリ(128Mビット)

NORフラッシュメモリ(128Mビット) - インフィニオン
仕様8M×16取付SMD/SMTタイプ【タイミング】AsynchronousシリーズS29GL128SインターフェースParallelメモリー128Mビット電流(mA)【アクティブ】60RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)2.7(最大3.6)パッケージ/ケースTSOP-56データバス幅16ビット最小動作温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567926S29GL128S90TFI020
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする