曜日別特売

8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ)

8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ) - KINGBRIGHT
形状8.89mm×3.81mm拡散レンズ内容LED LIGHT BAR発光色波長(nm)565RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)2.2順電流(mA)【IF】20パッケージKB8.89X3.81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572887KB-2500SGD
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする