曜日別特売

電子ブザー DC12V

電子ブザー DC12V - GB[制御機器]電子ブザー DC12V - GB[制御機器]

電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。
12V駆動ブザーです。12Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。
単三や単四電池なら8本。3Vコイン型電池なら4個で動きます。

定格電圧(V)DC12.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)9.0~15.0実装タイプパネルねじ止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685731852316-12V
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする