曜日別特売

電子ブザー DC6V

電子ブザー DC6V - GB[制御機器]電子ブザー DC6V - GB[制御機器]

電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。
6V駆動ブザーです。6Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。
単三や単四電池なら4本。3Vコイン型電池なら2個で動きます。

定格電圧(V)DC6.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)4.0~8.0実装タイプパネルねじ止め内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685731672316-6V
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする