曜日別特売

5999オートレンジデジタルマルチメータ

5999オートレンジデジタルマルチメータ - Victor5999オートレンジデジタルマルチメータ - Victor5999オートレンジデジタルマルチメータ - Victor
寸法(mm)146×72×50質量(g)232(電池含む)電源単4乾電池1.5V ×2(テスト用電池同梱)交流電圧(V)6/60/600周波数10/100/1k/10k/100k/2M(Hz)ディスプレイ3 5/6桁LCDディスプレイ直流電圧0.6/6/60/600(V)直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A)抵抗600/6k/60k/600k/6M/60M(Ω)交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A)静電容量10n/100n/1μ/10μ/100μ/2m(F)測定温度範囲(℃)-20~+1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567969VICTOR-205A
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする