曜日別特売

3999オートレンジデジタルマルチメータ

3999オートレンジデジタルマルチメータ - Victor3999オートレンジデジタルマルチメータ - Victor3999オートレンジデジタルマルチメータ - Victor3999オートレンジデジタルマルチメータ - Victor3999オートレンジデジタルマルチメータ - Victor
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電源
交流電圧(V)
周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567951VICTOR-86C189×88×56423(電池含む)単4乾電池1.5V ×4(テスト用電池同梱)4/40/400/75010/100/1k/10k/100k/1M/30M(Hz)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68567960VC921145×80×28107(電池含まず)単4乾電池1.5V ×2(テスト用電池同梱)400m/4/40/400/600100/1000/10k/100k/1M/10M(Hz)
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする